ECR-B5M 16-32W16-92R1.6 IC900 Vollhartmetall-Schruppfräser mit 4 - 7 Schneiden, 45° Spiralwinkel, mittlerer Länge (2xD)

Artikel-Nr.: L24180 1027
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1027
EAN / GTIN 7291075162769
Herstellernummer 5621517

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.11 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb