ERC080E20-3C08CH05DA63 IC1508 Vollhartmetall-Schruppfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit 3 Schneiden, 38° Spiralwinkel, mittlerer Länge

Artikel-Nr.: L24180 1039
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1039
EAN / GTIN 7291075445787
Herstellernummer 3401444

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 28 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb