XOMT 060204-DT IC28 Wendeschneidplatte für DR-Bohrer und Bohrstangen

Artikel-Nr.: L24160 17
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DRDRILLS
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 17
EAN / GTIN 7291075083347
Herstellernummer 5503059

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb