XOMT 060204-DT IC350 Wendeschneidplatte für DR-Bohrer und Bohrstangen

Artikel-Nr.: L24160 88
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie DRDRILLS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24160 88
    EAN / GTIN 7291075083330
    Herstellernummer 5502941

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm, Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees, Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 6.16 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.16 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb