PICCO ACE 20-4N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: L24140 49
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACEJET
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 49
EAN / GTIN 7291075404630
Herstellernummer 3373322

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4.05 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Aus der gleichen Serie "ACEJET" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb