PICCO ACE 25-7N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: L24140 10
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACEJET
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 10
EAN / GTIN 7291075404708
Herstellernummer 3373330

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7.05 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Aus der gleichen Serie "ACEJET" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb