PICCO ACE 22-4 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24140 16
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ACECUT
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24140 16
EAN / GTIN 7291075302936
Herstellernummer 2801832

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm

Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb