PICCO ACE 16-5 Spannzangenhalter für PICCOCUT-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24140 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ACECUT
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24140 12
    EAN / GTIN 7291075302875
    Herstellernummer 2801812

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5 mm

    Aus der gleichen Serie "ACECUT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb