TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24130 25
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 25
EAN / GTIN 7291075396508
Herstellernummer 3345226

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Schnittstellen Merkmale M12, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Funktionslänge (LF) 10.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG 2
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb