ER D15A25-2-M12-10 Schaftfräser für runde WSP zum Fräsen von Rundungen und zum Profilfräsen mit CLICKFIT-Adaption.

Artikel-Nr.: L23980 1207
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FLEXFIT
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1207
    EAN / GTIN 7291075118117
    Herstellernummer 3101797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 15 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
    • Schnittstellen Merkmale M12
    • Eckenradius (RE) 5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 15 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
    • Funktionslänge (LF) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 10T3
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 12 Degrees

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb