MM CAB T15T15-45/1.77-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: L24070 240
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 240
EAN / GTIN 7291075267891
Herstellernummer 3105707

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 23.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T15
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb