FFX4 ED040-6-MMT21-04 Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: L23980 1113
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1113
EAN / GTIN 7291075452754
Herstellernummer 3424319

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Schneidendurchmesser (DC) 32.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 24 mm
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 63.1 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 0.9 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb