E90SO D.38-02-MMT06-04-C Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Anschluss, die Wendeschneidplatten für Schulter- und Schnellvorschubanwendungen tragen

Artikel-Nr.: L23980 1903
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1903
EAN / GTIN 7291075396881
Herstellernummer 3350637

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.361″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 0.77″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.361″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.315″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 0.526″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 0.77″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb