MM CAB T12T12-38/1.5-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: L24070 206
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 206
EAN / GTIN 7291075267921
Herstellernummer 3199254

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 38.1 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb