MM CAB T08M08-25/1.0 Adapter für FLEXFIT-Schnittstellen und MULTI-MASTER-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 195
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 195
EAN / GTIN 7291075162714
Herstellernummer 3103015

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Gesamtlänge (OAL) 19.5 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.7 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 17.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 19.5 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb