MM CAB T05T04-14.0/.55-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: L24070 177
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 177
EAN / GTIN 7291075482584
Herstellernummer 3393218

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 8.2 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04, Gesamtlänge (OAL) 20.75 mm, Kraglänge (LPR) 14 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 5.8 mm
  • Körperlänge (LB) 8.2 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 6.75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04
  • Antriebsgröße (DRVS) 5.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 20.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 14 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb