MM CAB T06T05-15.0/.59-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: L24070 175
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 175
EAN / GTIN 7291075482577
Herstellernummer 3393217

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 9 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm, Kraglänge (LPR) 15 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
  • Körperlänge (LB) 9 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 6.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm
  • Kraglänge (LPR) 15 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb