MM S-A-H004-ER25-T08-H Schäfte für MULTI-MASTER Vollhartmetall- Fräsköpfe mit ER-Anbindung DIN 6499 und inneren Kühlmittelbohrungen

Artikel-Nr.: L24070 119
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 119
EAN / GTIN 7291075193152
Herstellernummer 3106243

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Funktionslänge (LF) 13.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 38 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.6 mm
  • max Körperlänge (LBX) 4 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Funktionslänge (LF) 13.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb