TS S-A-L100-C20-T12-C Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte für auswechselbarer Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 100
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SHANKMASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 100
EAN / GTIN 7291075293623
Herstellernummer 3106059

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
  • max Körperlänge (LBX) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb