TS S-A-L200-C20-T12-C Zylindrische Vollhartmetall- Schäfte für auswechselbarer Fräsköpfe

Artikel-Nr.: L24070 318
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SHANKMASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 318
EAN / GTIN 7291075293579
Herstellernummer 3105916

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
  • max Körperlänge (LBX) 120 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb