MM ECD-12X145-2T08 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 743
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 743
    EAN / GTIN 7291075450408
    Herstellernummer 3404551

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Schneidenlänge 16.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 12 mm

    Merkmal:

    • Schnittstellen Merkmale T08
    • Schneidenlänge 16.5 mm
    • Bohrdurchmesser (DC) 12 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb