MM ECD-06X145-2T04 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 739
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 739
EAN / GTIN 7291075450378
Herstellernummer 3404548

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Schneidenlänge 8.5 mm, Bohrdurchmesser (DC) 6 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidenlänge 8.5 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb