MM ECDF200A250-2T12 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: L24060 738
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 738
EAN / GTIN 7291075466416
Herstellernummer 3376049

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T12, Bohrdurchmesser (DC) 20 mm, Kraglänge (LPR) 41 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Bohrdurchmesser (DC) 20 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 41 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb