MM ECDF080A100-2T05 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: L24060 735
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 735
EAN / GTIN 7291075466379
Herstellernummer 3376045

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T05, Bohrdurchmesser (DC) 8 mm, Kraglänge (LPR) 18 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Bohrdurchmesser (DC) 8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8 mm
  • Kraglänge (LPR) 18 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb