MM ECS-A4.00X10-2T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: L24060 288
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 288
    EAN / GTIN 7291075241785
    Herstellernummer 5622351

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Schneidendurchmesser (DC) 4.12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 19 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 25.65 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb