MM ECD-16X90-2T10 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: L24060 137
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 137
EAN / GTIN 7291075326710
Herstellernummer 5607254

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidenlänge 28 mm, Schneidenlänge 28 mm, Schneidenlänge 28 mm, Schneidenlänge 28 mm, Bohrdurchmesser (DC) 16 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidenlänge 28 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 16 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb