IFP 3335-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: L24050 2736
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 2736
EAN / GTIN 7291075486698
Herstellernummer 3424407

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Bohrköpfe
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.313″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 0.728″

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 1.313″
  • Funktionslänge (LF): 0.529″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 33.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 140 Degrees
  • Kraglänge (LPR): 0.728″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb