DFN350-105-31.75A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24040 1287
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1287
EAN / GTIN 7291075317954
Herstellernummer 3260213

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.378″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.73″ ,Nutzlänge (LU) 4.13″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.378″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.413″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.378″
  • Nenndurchmesser: 1.378″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 5.749″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 35.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HFP 350
  • Gesamtlänge (OAL): 8.73″
  • Point Length (PL): 0.301″
  • Kraglänge (LPR): 6.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.68″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.13″

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb