HFP 364-SPADE IQ IC908 Bohrköpfe für die Bearbeitung von Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K)

Artikel-Nr.: L24050 1397
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1397
EAN / GTIN 7291075315080
Herstellernummer 3313128

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 36.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 36.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.7 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 20.8 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.15 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb