F3P 188-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: L24050 1256
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 360.00 CHF
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24050 1256
Kopieren
EAN / GTIN 7291075461664
Kopieren
Herstellernummer 3427103
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 18.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18, Winkel, 1. Stufe (SIG) 125 Degrees, Kraglänge (LPR) 7.65 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 15 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC) 18.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 5.99 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 125 Degrees
  • Point Length (PL) 1.66 mm
  • Kraglänge (LPR) 7.65 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb