F3P 229-IQ IC908 Austauschbare 3-nutige Flachbohrköpfe für die Bearbeitung von Kohlenstoff- und legiertem Stahl (ISO P) und Gusseisen (ISO K).

Artikel-Nr.: L24050 1173
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1173
EAN / GTIN 7291075484304
Herstellernummer 3427063

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 22.9 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22, Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees, Kraglänge (LPR) 9.67 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 15 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC) 22.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 7.86 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.81 mm
  • Kraglänge (LPR) 9.67 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb