H3P 204-IQ IC908 Dreischneidige Bohrköpfe für ISO P- und ISO K- Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: L24050 1143
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24050 1143
EAN / GTIN 7291075395143
Herstellernummer 3353042

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 20.4 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Kraglänge (LPR) 11.24 mm

Merkmal:

  • Anstellwinkel 15 Degrees
  • Schneidendurchmesser (DC) 20.4 mm
  • Funktionslänge (LF) 6.92 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 20
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.32 mm
  • Kraglänge (LPR) 11.24 mm

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb