DCT 175-042-20B-M20 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: L24040 553
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 553
EAN / GTIN 7291075166989
Herstellernummer 3201008

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 17.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0, Gesamtlänge (OAL) 116.18 mm, Nutzlänge (LU) 53 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 17.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 17.3 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 175
  • Gesamtlänge (OAL) 116.18 mm
  • Point Length (PL) 3.18 mm
  • Kraglänge (LPR) 66.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 53 mm

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb