DCT 068-021-14B-M8 Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: L24040 551
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie PRE-THREAD
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 551
EAN / GTIN 7291075166934
Herstellernummer 3201003

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.8, Gesamtlänge (OAL) 88.14 mm, Nutzlänge (LU) 31.7 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.9 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6.8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 7.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6.8 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.8
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 068
  • Gesamtlänge (OAL) 88.14 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Kraglänge (LPR) 43.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 31.7 mm

Aus der gleichen Serie "PRE-THREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb