Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21 ,Gesamtlänge (OAL) 10.524″ ,Nutzlänge (LU) 6.798″
Merkmal:
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
- Nenndurchmesser: 0.827″
- Bunddurchmesser (DF): 1.26″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 210-IQ
- Gesamtlänge (OAL): 10.524″
- Point Length (PL): 0.179″
- Kraglänge (LPR): 8.325″
- Nutzlänge (LU): 6.798″