MNSNT 135-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: L24040 130
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24040 130
Kopieren
EAN / GTIN 7291075426137
Kopieren
Herstellernummer 3391929
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 13.1 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 13.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 135
  • Point Length (PL) 3.51 mm
  • Kraglänge (LPR) 276 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb