MNSNT 105-400-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: L24040 1151
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1151
EAN / GTIN 7291075425994
Herstellernummer 3350701

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Nutzlänge (LU) 400 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 10.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 10.1 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 10.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 10.1 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 105
  • Point Length (PL) 2.72 mm
  • Kraglänge (LPR) 474 mm
  • Nutzlänge (LU) 400 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb