DCNS 130-039-130B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: L24040 1180
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1180
EAN / GTIN 7291075297744
Herstellernummer 3203014

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 102.6 mm, Nutzlänge (LU) 40.96 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Funktionslänge (LF) 53.23 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 130
  • Gesamtlänge (OAL) 102.6 mm
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 55.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 47 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 40.96 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb