DCNS 110-033-110B-3D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 3xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: L24040 1157
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 1157
EAN / GTIN 7291075297706
Herstellernummer 3203010

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0, Gesamtlänge (OAL) 89.6 mm, Nutzlänge (LU) 34.67 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 11 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Funktionslänge (LF) 46.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 110
  • Gesamtlänge (OAL) 89.6 mm
  • Point Length (PL) 1.67 mm
  • Kraglänge (LPR) 48.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 41 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 34.67 mm

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb