Beschreibung:
Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Gesamtlänge (OAL) 101.8 mm, Nutzlänge (LU) 37 mm
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.9 mm
- Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12.5 mm
- Bunddurchmesser (DF) 20 mm
- Funktionslänge (LF) 51.53 mm
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
- L/D Bereich 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FPI 125
- Gesamtlänge (OAL) 101.8 mm
- Point Length (PL) 2.27 mm
- Kraglänge (LPR) 53.8 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 48 mm
- Nutzlänge (LU) 37 mm