FCM 135-067-16A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24040 122
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FLASHCHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24040 122
    EAN / GTIN 7291075379709
    Herstellernummer 3325860

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 133.5 mm, Nutzlänge (LU) 67 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 83.04 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
    • L/D Bereich 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 135-SG
    • Gesamtlänge (OAL) 133.5 mm
    • Point Length (PL) 2.46 mm
    • Kraglänge (LPR) 85.5 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 67 mm

    Aus der gleichen Serie "FLASHCHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb