DSD-IF 40.00-43.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: L24020 236
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 236
EAN / GTIN 7291075344929
Herstellernummer 4841146

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 104 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 33 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-016
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 43.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 104 mm

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb