DSD-IF 29.01-29.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: L24020 231
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 231
EAN / GTIN 7291075344875
Herstellernummer 4841141

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-011
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 29.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 29.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb