GD-DH 27.00-10D-M40-12 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L24020 216
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 216
EAN / GTIN 7291075354614
Herstellernummer 4834311

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Gesamtlänge (OAL) 408.6 mm, Nutzlänge (LU) 283.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
  • Funktionslänge (LF) 335 mm
  • L/D Bereich 10xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 12..
  • Gesamtlänge (OAL) 408.6 mm
  • Schaftlänge (LS) 70 mm
  • Nutzlänge (LU) 283.6 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb