DSD-IF 19.01-19.99-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L24020 196
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24020 196
EAN / GTIN 7291075354911
Herstellernummer 4824490

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 56.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.4 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O7
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 56.7 mm

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb