AVC-D80-SDUCR-11T-VH AVC-SDUCR/L-VH

Artikel-Nr.: L23990 505
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 505
EAN / GTIN 7291075426274
Herstellernummer 3369288

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm, Funktionslänge (LF) 45 mm, Dmin Abstechen 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 77 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 45 mm
  • Funktionsbreite (WF) 57 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DCMT 11T304
  • Dmin Abstechen 100 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb