S50U PLANR-15 TANG Bohrstangen für die Innenbearbeitung mit tangential geklemmten LNMX-Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: L23990 405
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 405
EAN / GTIN 7291075252804
Herstellernummer 3602398

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin Abstechen 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb