SLANL 3232P-22 TANG Klemmhalter für tangential geklemmte LNMX -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1207
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1207
EAN / GTIN 7291075174403
Herstellernummer 3602552

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 35 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 38 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 2210..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb