S-SLANL 20-11 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: L23990 1026
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1026
EAN / GTIN 7291075188868
Herstellernummer 3602351

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Dmin Abstechen 2.087″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″ ,Schafthöhe (H) 1.171″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.87″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 110408R-HT
  • Dmin Abstechen 2.087″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1.97″
  • Schafthöhe (H): 1.171″

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb