CRDNN 3225P-12CE Neutrale Clamp Lock-Klemmhalter für negative, runde Keramik- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1578
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1578
EAN / GTIN 7291075113464
Herstellernummer 3696548

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RNGN 120700
  • Rake Angle Axial (GAMP) -8.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb